Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rührgerät RubiMix-16 ERGOMAX


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Rührgerät RubiMix-16 ERGOMAX
Rührgerät RubiMix-16 ERGOMAX
Rührgerät RubiMix-16 ERGOMAX - Anwendung
Artikel-Nr.:
     415-rubi24994
Hersteller:
     Rubi
Herst.-Nr.:
     24994
EAN/GTIN:
     8413797249941
Suchbegriffe:
Mischer RubiMix
Mischpaddel
Mischquirl
Rubi

Der RUBIMIX-16 Ergomax ist ein idealer elektrischer Mischer für zementartige Kleber, Harze, Lacke und andere Materialien, dank seines leistungsfähigen 1600 W-Motors.

Produktbeschreibung:

  • Griff in der Höhe verstellbar
  • neue 2-Komponentengriff-Geometrie
  • schnelles Aufnahmesystem:"FAST-IN"
  • FAST-IN Schnellanschluss
  • M14-Gewindanschluss
  • Doppelisolierung
  • Getriebe mit 2 Drehzahlstufen
  • Stufenlose Regelung
  • Elektrokabel : 3 m
  • max. Mischer-Ø: 160 mm
Weitere Informationen:
Drehzahl:
0-580 / 0-800 U/min
Gewicht:
4,6 kg
Leistung:
1600 Watt
Spannung:
230 Volt
Typ:
2-Gang Rührwerk
Weitere Suchbegriffe: Rührgerät RubiMix
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 179,78*
  
Preis gilt ab 1.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 2 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2 Stück
€ 234,68*
€ 279,27
pro Stück
ab 4 Stück
€ 225,97*
€ 268,90
pro Stück
ab 6 Stück
€ 220,17*
€ 262,00
pro Stück
ab 8 Stück
€ 214,38*
€ 255,11
pro Stück
ab 10 Stück
€ 190,04*
€ 226,15
pro Stück
ab 20 Stück
€ 187,81*
€ 223,49
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 179,78*
€ 213,94
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Rubi
24998
ab € 203,18*
Ähnlich
Rubi
26980
ab € 177,56*
Ähnlich
Rubi
26981
ab € 198,41*
Ähnlich
Rubi
27913
ab € 215,71*
Ähnlich
Rubi
26570
ab € 347,08*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.