| |
|
| Artikel-Nr.: 415-richSK518Sa_2.00 Herst.-Nr.: SK518Sa/2,00 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| Produktbeschreibung: - Stahl gelb mit Polyamidbeschichtung
- mit Selbstklebefolie auf der Rückseite zum Aufkleben
Maßteilung bis Bandmaßlänge 6 m: - mm-Teilung an Ober- und Unterkante in schwarz
- fortlaufende Zentimeterbezifferung in schwarz
- Dezimeterzahlen in roter Farbe (unter 1 m Länge nur schwarz)
- Bezifferung von links nach rechts
Maßteilung ab Bandmaßlänge 10 m: - mm-Teilung an Ober- und Unterkante in schwarz
- fortlaufende Zentimeterbezifferung von 1 - 99 innerhalb jeden Meters in schwarz
- Dezimeterzahlen in schwarz
- Meterzahlen rot vor jedem Dezimeter wiederholt
- Bezifferung von links nach rechts
Weitere Informationen: | | Breite: | 10 mm | Länge: | 2 m | Typ: | Skalenbandmaß |
|
| | |
| | | |
| | | |
| |