Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Skalenbandmaß Stahl gelb 10 mm mit Selbstklebefolie, 10 m


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Skalenbandmaß gelb 10 mm, mit Selbstklebefolie, 10 m
Skalenbandmaß gelb 10 mm, mit Selbstklebefolie, 10 m
Artikel-Nr.:
     415-richSK518Sa_10
Hersteller:
     Richter
Herst.-Nr.:
     SK518Sa/10
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Haftbandmaß
Skalenbandmaß
Skalenmaßband
haftbandmaß stahl

Produktbeschreibung:

  • Stahl gelb mit Polyamidbeschichtung
  • mit Selbstklebefolie auf der Rückseite zum Aufkleben

Maßteilung bis Bandmaßlänge 6 m:

  • mm-Teilung an Ober- und Unterkante in schwarz
  • fortlaufende Zentimeterbezifferung in schwarz
  • Dezimeterzahlen in roter Farbe (unter 1 m Länge nur schwarz)
  • Bezifferung von links nach rechts

Maßteilung ab Bandmaßlänge 10 m:

  • mm-Teilung an Ober- und Unterkante in schwarz
  • fortlaufende Zentimeterbezifferung von 1 - 99 innerhalb jeden Meters in schwarz
  • Dezimeterzahlen in schwarz
  • Meterzahlen rot vor jedem Dezimeter wiederholt
  • Bezifferung von links nach rechts
Weitere Informationen:
Breite:
10 mm
Länge:
10 m
Typ:
Skalenbandmaß
Weitere Suchbegriffe: haftbandmaß 10m, haftbandmaß richter
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 28,56*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 44,29*
€ 52,71
pro Stück
ab 2 Stück
€ 41,52*
€ 49,41
pro Stück
ab 3 Stück
€ 40,44*
€ 48,12
pro Stück
ab 4 Stück
€ 39,38*
€ 46,86
pro Stück
ab 5 Stück
€ 35,95*
€ 42,78
pro Stück
ab 10 Stück
€ 35,38*
€ 42,10
pro Stück
ab 20 Stück
€ 33,93*
€ 40,38
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 28,56*
€ 33,99
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Richter
SK528Sa/0,30
ab € 1,66*
Ähnlich
Richter
SK528a/0,30
ab € 1,21*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.