Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Skalenbandmaß gelb 13 mm Dezimeterzahlen rot, Selbstklebefolie, 5 m


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Skalenbandmaß gelb 13 mm, Dezimeterzahlen rot, Selbstklebefolie, 5 m
Skalenbandmaß gelb 13 mm, Dezimeterzahlen rot, Selbstklebefolie, 5 m
Artikel-Nr.:
     415-rich882Sa_5
Hersteller:
     Richter
Herst.-Nr.:
     882Sa/5
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Haftbandmaß
Skalenbandmaß
Skalenmaßband
haftbandmaß stahl

Produktbeschreibung:

  • Stahl gelb, polyamidbeschichtet
  • Bezifferung von unten nach oben
  • mm-Teilung an beiden Kanten in schwarz
  • fortlaufende Zentimeterbezifferung in schwarz
  • Dezimeterzahlen in roter Farbe
Weitere Informationen:
Ausführung:
selbstklebend
Breite:
13 mm
Länge:
5 m
Typ:
Skalenbandmaß
Weitere Suchbegriffe: haftbandmaß 5m, haftbandmaß richter
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 21,32*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 33,79*
€ 40,21
pro Stück
ab 2 Stück
€ 30,99*
€ 36,88
pro Stück
ab 3 Stück
€ 30,18*
€ 35,91
pro Stück
ab 4 Stück
€ 29,39*
€ 34,97
pro Stück
ab 5 Stück
€ 26,94*
€ 32,06
pro Stück
ab 10 Stück
€ 26,67*
€ 31,74
pro Stück
ab 20 Stück
€ 25,53*
€ 30,38
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 21,32*
€ 25,37
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Richter
882a/1
ab € 3,88*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.