Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Skalenbandmaß gelb 13 mm Dezimeterzahlen rot, Selbstklebefolie, 2 m


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Skalenbandmaß gelb 13 mm, Dezimeterzahlen rot, Selbstklebefolie, 2 m
Skalenbandmaß gelb 13 mm, Dezimeterzahlen rot, Selbstklebefolie, 2 m
Artikel-Nr.:
     415-rich882Sa_2
Hersteller:
     Richter
Herst.-Nr.:
     882Sa/2
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Haftbandmaß
Skalenbandmaß
Skalenmaßband
skalenmaßband 40x2000 mm

Produktbeschreibung:

  • Stahl gelb, polyamidbeschichtet
  • Bezifferung von unten nach oben
  • mm-Teilung an beiden Kanten in schwarz
  • fortlaufende Zentimeterbezifferung in schwarz
  • Dezimeterzahlen in roter Farbe
Weitere Informationen:
Ausführung:
selbstklebend
Breite:
13 mm
Länge:
2 m
Typ:
Skalenbandmaß
Weitere Suchbegriffe: haftbandmaß stahl, haftbandmaß 2m
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 8,55*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Mindestbestellmenge: 5 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 12,76*
€ 15,18
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,82*
€ 14,07
pro Stück
ab 15 Stück
€ 11,53*
€ 13,72
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,22*
€ 13,35
pro Stück
ab 25 Stück
€ 10,62*
€ 12,64
pro Stück
ab 50 Stück
€ 10,27*
€ 12,22
pro Stück
ab 100 Stück
€ 10,00*
€ 11,90
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 8,55*
€ 10,17
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Richter
882a/1
ab € 3,87*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.