Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Haarlineal aus nichtrostender Stahl 125 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Haarlineal aus nichtrostender Stahl 125 mm
Haarlineal aus nichtrostender Stahl 125 mm
Artikel-Nr.:
     415-rich766R_125
Hersteller:
     Richter
Herst.-Nr.:
     766R/125
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Haarlineal
Prüflineal
haarlineal 125mm
haarlineal

Produktbeschreibung:

  • bearbeitet nach DIN 874/00
  • mit Handwärmeschutz
Weitere Informationen:
Länge:
12,5 cm
Material:
Stahl rostfrei
Typ:
Haarlineal
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 25,84*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 39,89*
€ 47,47
pro Stück
ab 2 Stück
€ 37,34*
€ 44,43
pro Stück
ab 3 Stück
€ 36,39*
€ 43,30
pro Stück
ab 4 Stück
€ 35,43*
€ 42,16
pro Stück
ab 5 Stück
€ 33,03*
€ 39,31
pro Stück
ab 10 Stück
€ 32,25*
€ 38,38
pro Stück
ab 20 Stück
€ 30,75*
€ 36,59
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 25,84*
€ 30,75
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Richter
766/75
ab € 14,88*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.