Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ersatzbandmaß Kohlenstoffstahl geätzt 6,5 mm mm-Teilung, 100 m


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     415-rich694a_100
Hersteller:
     Richter
Herst.-Nr.:
     694a/100
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Ersatzbandmaß
ersatzbandmaß mm

Produktbeschreibung:

  • nach EG-Vorschrift Genauigkeitsklasse II
  • Kohlenstoffstahl - geätzt
  • blanke Maßteilung und Bezifferung erhaben auf dunklem, geätztem Hintergrund
  • einseitig durchgehende mm-Teilung
  • ca. 15 cm vom Beschlag
  • flache Messingbeschläge
Weitere Informationen:
Breite:
6,5 mm
Länge:
100 m
Maßteilung Vorderseite:
mm
Stärke:
0,5 mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 208,95*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 277,46*
€ 330,18
pro Stück
ab 2 Stück
€ 265,03*
€ 315,39
pro Stück
ab 3 Stück
€ 258,24*
€ 307,31
pro Stück
ab 4 Stück
€ 251,44*
€ 299,21
pro Stück
ab 5 Stück
€ 234,35*
€ 278,88
pro Stück
ab 10 Stück
€ 226,04*
€ 268,99
pro Stück
ab 500 Stück
€ 208,95*
€ 248,65
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.