| |
|
| Artikel-Nr.: 415-rich402P_10.A Herst.-Nr.: 402P/10.A EAN/GTIN: k.A. |
| | |
|
| | |
| Produktbeschreibung: - Genauigkeit nach EG-Vorschrift Klasse II
- Stahlband ummantelt mit Polyamid
- besonders korrosionsbeständig
- gelber Hintergrund
- schwarze, einseitig Maßteilung
- schwarz-rote Bezifferung
- mit transparentem Polyamidüberzug
- hohe Abriebfestigkeit
- Platalkapsel
- Stahlblechkapsel mit Kunststoffüberzug
- Blechteile verschweißt mit verchromtem Spannring
- ausklappbare Kurbel aus hochschlagfestem Kunststoff
- Handschlaufe auf der Rückseite der Kapsel zur besseren Handhabung beim Messen (20, 25, 30 und 50 m)
Beschreibung zu Maßanfängen: - Maßanfang A: vor dem Nullpunkt ca. 10 cm ohne Maßteilung
- Maßanfang B: das Maß beginnt am Beschlag
- Maßanfang D: das Maß beginnt am Beschlag, zusätzlich ist am Beschlag ein ausklappbarer Haken angebracht, der am Ausgangspunkt der Messung eingehängt werden kann, dadurch können Messungen von einer Person alleine durchgeführt werden
Weitere Informationen: | | Ausführung: | Metri-Polysan | Breite: | 13 mm | Länge: | 10 m | Maßanfang: | A | Maßteilung Vorderseite: | cm | Typ: | Kapselbandmaß |
|
| | |
| | | |
| | | |
| |