Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ersatz-Durchmesserbandmaß C-Stahl geätzt 10 mm mit Hakenring, 20 inches


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     415-rich345Da_20ft
Hersteller:
     Richter
Herst.-Nr.:
     345Da/20ft
EAN/GTIN:
     k.A.
Datenblatt
Suchbegriffe:
Durchmesserbandmaß
Durchmessermaßband
richter durchmesserbandmaß
durchmesserbandmaß stahl

Produktbeschreibung:

  • aus C-Stahl geätzt
  • für direktes Ablesen des Durchmessers bei einer Umfangmessung
  • Durchmesser ist in cm und mm oder in inches, 1/10 inch ablesbar
  • beidseitige Maßteilung
  • Maßteilung englisch
  • Vorderseite: feet, 1/10, 1/100 ft
  • Rückseite: Durchmesser in inches, 1/10 inch jeder inch beziffert
Weitere Informationen:
Ausführung:
geätzt
Breite:
10 mm
Länge:
20 inch
Maßanfang:
AH
Maßteilung Vorderseite:
Inch
Typ:
Umfang- und Durchmesserbandmaß
Weitere Suchbegriffe: Bandmaße, Durchmesserbandmaße, Glasfaserbandmaße, Markiernägel, messen, Meßketten, Richter, Spezialbandmaße, Stahlbandmaße, Taschenrollenbandmaße, vermessen
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 23,64*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 36,90*
€ 43,91
pro Stück
ab 2 Stück
€ 34,17*
€ 40,66
pro Stück
ab 3 Stück
€ 33,30*
€ 39,63
pro Stück
ab 4 Stück
€ 32,42*
€ 38,58
pro Stück
ab 5 Stück
€ 29,56*
€ 35,18
pro Stück
ab 10 Stück
€ 29,18*
€ 34,72
pro Stück
ab 20 Stück
€ 27,87*
€ 33,17
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 23,64*
€ 28,13
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Richter
345D/20ft
ab € 27,18*
Ähnlich
Richter
345D/5
ab € 24,25*
Ähnlich
Richter
345Da/5
ab € 20,55*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.