Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Betonhaken 150 mm, drehbare Lasche


Menge:  Stück  
Produktinformationen
betonhaken 150 mm, drehbare Lasche
betonhaken 150 mm, drehbare Lasche
Artikel-Nr.:
     415-profi95281
Hersteller:
     profibau
Herst.-Nr.:
     95281
EAN/GTIN:
     4016092952819
Suchbegriffe:
Betonhaken
Maurerputzhaken
Putzerhaken
Putzhaken

Produktbeschreibung:

  • aus einem Stück geschmiedet
Weitere Informationen:
Ausführung:
Lasche drehbar
Farbe:
schwarz
Länge:
150 mm
Weitere Suchbegriffe: Verputzhaken, betonhaken 150 mm, putzhaken
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 4,23*
  
Preis gilt ab 30.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 6,11*
€ 7,27
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,81*
€ 6,91
pro Stück
ab 30 Stück
€ 5,66*
€ 6,74
pro Stück
ab 40 Stück
€ 5,52*
€ 6,57
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,21*
€ 6,20
pro Stück
ab 100 Stück
€ 5,10*
€ 6,07
pro Stück
ab 200 Stück
€ 5,04*
€ 6,00
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 4,23*
€ 5,03
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
profibau
76868
ab € 1,65*
Ähnlich
profibau
95280
ab € 4,10*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.