Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hand-Styroporschneidegerät Powercut 200 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Styro-cutter 200mm, 200 W im Koffer,3m Kabel,1 Messer 200mm
Styro-cutter 200mm, 200 W im Koffer,3m Kabel,1 Messer 200mm
Artikel-Nr.:
     415-profi78564
Hersteller:
     profibau
Herst.-Nr.:
     78564
EAN/GTIN:
     4016092785646
Suchbegriffe:
Styroporschneidegerät
Styroporschneider
Temperatur-Regler
Temperaturregeleinheit

Professioneller elektronischer Handschneider für geschäumte Dämmstoffe

Produktbeschreibung:

  • Aufheizung der Klinge in Sekunden
  • Temperaturregler auf Klinge abgestimmt
  • im Koffer
  • Spannung: 200/230 V
  • Leistung: 190 W
Weitere Informationen:
Länge:
200 mm
Weitere Suchbegriffe: Temperaturregler, temperatur regler, Dämmstoffschneider, Ersatzklinge, Halterung für Styroporschneider, profi-baubedarf, Schneidedraht
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 152,73*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 209,14*
€ 248,88
pro Stück
ab 2 Stück
€ 201,53*
€ 239,82
pro Stück
ab 3 Stück
€ 196,36*
€ 233,67
pro Stück
ab 4 Stück
€ 191,20*
€ 227,53
pro Stück
ab 5 Stück
€ 183,42*
€ 218,27
pro Stück
ab 10 Stück
€ 176,40*
€ 209,92
pro Stück
ab 500 Stück
€ 152,73*
€ 181,75
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
profibau
78597
ab € 40,52*
Zubehör
profibau
78594
ab € 43,54*
Zubehör
profibau
78599
ab € 60,75*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.