Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

VDE-Schraubendreher-Sortiment - MAXXPRO 7-teilig


Menge:  Sätze  
Produktinformationen
VDE-Schraubendreher-Sortiment - MaXXPRO 7-teilig
VDE-Schraubendreher-Sortiment - MaXXPRO 7-teilig
Artikel-Nr.:
     415-profi72099
Hersteller:
     Witte
Herst.-Nr.:
     72099
EAN/GTIN:
     4016092720999
Suchbegriffe:
Phillips-VDE-Schraubendreher-Satz
Schraubendrehersatz
Schraubendreherset
Schraubenziehersatz

Produktbeschreibung:

  • Inhalt:
  • 1 x Schraubendreher, 2,5 x 75 mm
  • 1 x Schraubendreher, 4,0 x 100 mm
  • 1 x Schraubendreher, 5,5 x 125 mm
  • 1 x Schraubendreher, 6,5 x 150 mm
  • 1 x Kreuzschlitz-Schraubendreher, PH 1, 80 mm
  • 1 x Kreuzschlitz-Schraubendreher, PH 2, 100 mm
  • 1 x Spannungsprüfer, 3,0 x 65 mm
  • DIN EN IEC 60900 1000 V C
Weitere Informationen:
Ausführung:
VDE
Typ:
Schraubendreher Set
Weitere Suchbegriffe: Schraubenzieherset, Modul Werkzeuge, Sortiment Werkzeug, Werkzeugmodul, Werkzeugsatz, Werkzeugsortiment, schraubendrehersatz 7teilig, modul werkzeuge, witte schraubendrehersatz, Kreuzschlitz, profi-baubedarf, Schlitz, Schraubendreher, Spannungsprüfer, Torx, Winkelschraubendreher
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 29,16*
  
Preis gilt ab 1.000 Sätze
Mindestbestellmenge: 2 Sätze
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2 Sätze
€ 42,09*
€ 50,09
pro Satz
ab 4 Sätze
€ 39,87*
€ 47,45
pro Satz
ab 6 Sätze
€ 38,85*
€ 46,23
pro Satz
ab 8 Sätze
€ 37,84*
€ 45,03
pro Satz
ab 10 Sätze
€ 34,84*
€ 41,46
pro Satz
ab 20 Sätze
€ 33,78*
€ 40,20
pro Satz
ab 1000 Sätze
€ 29,16*
€ 34,70
pro Satz
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Witte
72047
ab € 29,01*
Ähnlich
Witte
ab € 25,95*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.