Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Polypropylen-Seil 8 mm, 20 m, Farbe orange


Menge:  Rollen  
Produktinformationen
Polypropylen-Seil 8 mm, 20 m lang
Polypropylen-Seil 8 mm, 20 m lang
Artikel-Nr.:
     415-profi70976
Hersteller:
     profibau
Herst.-Nr.:
     70976
EAN/GTIN:
     4016092709765
Suchbegriffe:
Kunstfaser-Seil
Kunststoffseil
Kunststoffseile
Polypropylen-Seil

Produktbeschreibung:

  • Universalseil
Weitere Informationen:
Durchmesser:
8 mm
Farbe:
orange
Länge:
20 m
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 4,38*
  
Preis gilt ab 33.000 Rollen
1 Rolle enthält 20 Meter (ab € 0,219* pro Meter)
Mindestbestellmenge: 11 Rollen
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 11 Rollen
€ 6,38*
€ 7,59
pro Rolle
ab 22 Rollen
€ 6,05*
€ 7,20
pro Rolle
ab 33 Rollen
€ 5,89*
€ 7,01
pro Rolle
ab 44 Rollen
€ 5,74*
€ 6,83
pro Rolle
ab 55 Rollen
€ 5,41*
€ 6,44
pro Rolle
ab 110 Rollen
€ 5,27*
€ 6,27
pro Rolle
ab 220 Rollen
€ 5,13*
€ 6,10
pro Rolle
ab 33000 Rollen
€ 4,38*
€ 5,21
pro Rolle
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
profibau
70975
ab € 3,14*
Ähnlich
profibau
71119
ab € 3,73*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.