Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bauspaten 280 x 180 mm mit Knopfstiel


Menge:  Stück  
Produktinformationen
bauspaten280 x 180 mm mit Knopfstiel
bauspaten280 x 180 mm mit Knopfstiel
Detailansicht
Artikel-Nr.:
     415-profi55031
Hersteller:
     profibau
Herst.-Nr.:
     55031
EAN/GTIN:
     4016092550312
Suchbegriffe:
Aktionsspaten
Apollo-Spaten
Apollospaten
Baumschulenspaten

Produktbeschreibung:

  • ölgehärtetes Blatt
  • mit Doppelfederdülle
  • mit Tritt
  • schwere Ausführung
  • poliert
Weitere Informationen:
Ausführung:
mit Knopfstiel
Breite:
180 mm
Gewicht:
2,1 kg
Länge:
280 mm
Typ:
Bauspaten
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 33,20*
  
Preis gilt ab 1.000 Stück
Mindestbestellmenge: 2 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2 Stück
€ 47,34*
€ 56,33
pro Stück
ab 4 Stück
€ 45,12*
€ 53,69
pro Stück
ab 6 Stück
€ 43,97*
€ 52,32
pro Stück
ab 8 Stück
€ 42,82*
€ 50,96
pro Stück
ab 10 Stück
€ 40,17*
€ 47,80
pro Stück
ab 20 Stück
€ 39,16*
€ 46,60
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 33,20*
€ 39,51
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
profibau
55648
ab € 0,74*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.