Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gerüststrick Polypropylen mit Öse und Spize, 8 mm, 2,5 m


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Gerüststrick Polypropylen mit Öse und Spize, 8 mm, 2,5 m lang
Gerüststrick Polypropylen mit Öse und Spize, 8 mm, 2,5 m lang
Artikel-Nr.:
     415-profi45141
Hersteller:
     profibau
Herst.-Nr.:
     45141
EAN/GTIN:
     4016092451411
Suchbegriffe:
Gerüststrick
gerüststrick 2,5m
gerüststrick
gerüststrick profibau

Produktbeschreibung:

  • mit Öse und Spitze
  • aus Polypropylen
Weitere Informationen:
Durchmesser:
8 mm
Länge:
2,5 m
Weitere Suchbegriffe: Aufzugsrolle, Bau-Aufzugsrolle, Eimerseil, Hanf-Eimerseil, Hebegeräte, Karabinerhaken, profi-baubedarf, Seile, Stricke
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,39*
  
Preis gilt ab 30.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 2,14*
€ 2,55
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,04*
€ 2,43
pro Stück
ab 30 Stück
€ 2,00*
€ 2,38
pro Stück
ab 40 Stück
€ 1,95*
€ 2,32
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,82*
€ 2,17
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,76*
€ 2,09
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,72*
€ 2,05
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 1,39*
€ 1,65
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
profibau
45140
ab € 1,92*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.