Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Abdeckplane ca. 90 g/m², 6 x 8 m


Menge:  Stück  
Produktinformationen
abdeckplane, ca. 90g/qm, 6 x 8 m
abdeckplane, ca. 90g/qm, 6 x 8 m
Artikel-Nr.:
     415-profi41168
Hersteller:
     profibau
Herst.-Nr.:
     41168
EAN/GTIN:
     4016092411682
Suchbegriffe:
Abdeckplane
Bodenplane
Malerplane
Schutzplane

Produktbeschreibung:

  • aus Polyäthylen
  • ca. 90 g/m²
  • Metallösenrand
  • Ösenabstabd: 1 m
  • an Rand und Ecken verstärkt
Weitere Informationen:
Breite:
6 m
Farbe:
blau
Länge:
8 m
Typ:
Abdeckplane
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 23,36*
  
Preis gilt ab 6.000 Stück
Mindestbestellmenge: 2 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2 Stück
€ 33,95*
€ 40,40
pro Stück
ab 4 Stück
€ 32,09*
€ 38,19
pro Stück
ab 6 Stück
€ 31,26*
€ 37,20
pro Stück
ab 8 Stück
€ 30,45*
€ 36,24
pro Stück
ab 10 Stück
€ 28,74*
€ 34,20
pro Stück
ab 20 Stück
€ 27,70*
€ 32,96
pro Stück
ab 40 Stück
€ 26,72*
€ 31,80
pro Stück
ab 6000 Stück
€ 23,36*
€ 27,80
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
profibau
40660
ab € 7,79*
Ähnlich
profibau
40650
ab € 8,23*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.