Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Abdeckplane ca. 90 g/m², 4 x 5 m


Menge:  Stück  
Produktinformationen
abdeckplane ca. 90g/qm, 40 x 50 m
abdeckplane ca. 90g/qm, 40 x 50 m
Artikel-Nr.:
     415-profi40654
Hersteller:
     profibau
Herst.-Nr.:
     40654
EAN/GTIN:
     4016092406541
Suchbegriffe:
Abdeckplane
Bodenplane
Malerplane
Schutzplane

Produktbeschreibung:

  • aus Polyäthylen
  • ca. 90 g/m²
  • Metallösenrand
  • Ösenabstabd: 1 m
  • an Rand und Ecken verstärkt
Weitere Informationen:
Breite:
4 m
Farbe:
blau
Länge:
5 m
Typ:
Abdeckplane
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 15,09*
  
Preis gilt ab 2.000 Stück
Mindestbestellmenge: 4 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 4 Stück
€ 21,53*
€ 25,62
pro Stück
ab 8 Stück
€ 20,53*
€ 24,43
pro Stück
ab 12 Stück
€ 20,00*
€ 23,80
pro Stück
ab 16 Stück
€ 19,47*
€ 23,17
pro Stück
ab 20 Stück
€ 18,29*
€ 21,77
pro Stück
ab 40 Stück
€ 17,76*
€ 21,13
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 15,09*
€ 17,96
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
profibau
60196
ab € 1,76*
Ähnlich
profibau
40650
ab € 8,23*
Ähnlich
profibau
60193
ab € 3,63*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.