Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

CEE-Kupplung 16 A 5-polig


Menge:  Stück  
Produktinformationen
cEE-Kupplung, 16 a. 5-polig
cEE-Kupplung, 16 a. 5-polig
Artikel-Nr.:
     415-profi25090
Hersteller:
     profibau
Herst.-Nr.:
     25090
EAN/GTIN:
     4016092250908
Suchbegriffe:
CEE Kupplungsdose
CEE-Kupplung
cee kupplungsdose 16a
cee kupplungsdose

Produktbeschreibung:

  • nach IEC 60309, 16 und 32 A: IP 44, 63 A: IP 67
Weitere Informationen:
Typ:
Kupplung
Weitere Suchbegriffe: cee-kupplung ip44, Baustelleneinrichtung, Baustellenkabel, CEE, CEE-Stecker, Gummikupplung, Kabel, Kabeltrommel, Kupplung, Stecker, Stromkabel, Verlängerungskabel, Vollgummi
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 7,55*
  
Preis gilt ab 4.000 Stück
Mindestbestellmenge: 8 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 8 Stück
€ 10,83*
€ 12,89
pro Stück
ab 16 Stück
€ 10,33*
€ 12,29
pro Stück
ab 24 Stück
€ 10,06*
€ 11,97
pro Stück
ab 32 Stück
€ 9,80*
€ 11,66
pro Stück
ab 40 Stück
€ 9,22*
€ 10,97
pro Stück
ab 80 Stück
€ 8,94*
€ 10,64
pro Stück
ab 4000 Stück
€ 7,55*
€ 8,98
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
profibau
25532
ab € 69,90*
Ähnlich
profibau
25530
ab € 28,92*
Ähnlich
profibau
25093
ab € 5,24*
Ähnlich
profibau
25095
ab € 12,03*
Ähnlich
profibau
25088
ab € 4,08*
Ähnlich
profibau
25085
ab € 6,58*
Ähnlich
profibau
25111
ab € 12,46*
Ähnlich
profibau
25098
ab € 9,69*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.