Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Warnflagge weiß-rot-weiß 750 x 750 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Warnflagge, weiß-rot-weiß, 750 x 750 mm
Warnflagge, weiß-rot-weiß, 750 x 750 mm
Artikel-Nr.:
     415-profi20248
Hersteller:
     profibau
Herst.-Nr.:
     20248
EAN/GTIN:
     4016092202488
Suchbegriffe:
Warnfahne
Warnflagge
warnfahne 75x75
warnfahne

Produktbeschreibung:

  • Flaggenstock
Weitere Informationen:
Breite:
750 mm
Farbe:
weiß-rot-weiß
Länge:
750 mm
Typ:
Warnflagge
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 7,07*
  
Preis gilt ab 21.000 Stück
Mindestbestellmenge: 7 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 7 Stück
€ 10,32*
€ 12,28
pro Stück
ab 14 Stück
€ 9,85*
€ 11,72
pro Stück
ab 21 Stück
€ 9,60*
€ 11,42
pro Stück
ab 28 Stück
€ 9,34*
€ 11,11
pro Stück
ab 35 Stück
€ 8,78*
€ 10,45
pro Stück
ab 70 Stück
€ 8,54*
€ 10,16
pro Stück
ab 140 Stück
€ 8,28*
€ 9,85
pro Stück
ab 21000 Stück
€ 7,07*
€ 8,41
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
k.A.
20222
ab € 4,88*
Ähnlich
profibau
21701
ab € 11,97*
Ähnlich
profibau
20092
ab € 18,27*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.