Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stauchkopfnägel JA40CNK


Menge:  Packungen  
Produktinformationen
Stauchkopfnägel JA40CNK
Stauchkopfnägel JA40CNK
Artikel-Nr.:
     415-prebJA40CNK
Hersteller:
     Prebena
Herst.-Nr.:
     JA40CNK
EAN/GTIN:
     4016429048130
Informationsblatt
Suchbegriffe:
Stauchkopfnagel
Stauchkopfnägel (Magazin)
Stauchkopfstift
prebena stauchkopfstifte

Prebena Stauchkopfnägel JA40CNK

Weitere Informationen:
Ausführung:
verzinkt
Länge:
40 mm
passend für:
2F-JA45
Typ:
Stauchkopfnägel
Weitere Suchbegriffe: stauchkopfnägel (magazin)
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 75,01*
  
Preis gilt ab 2.000 Packungen
1 Packung enthält 10.000 Stück (ab € 0,00751* pro Stück)
Mindestbestellmenge: 4 Packungen
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 4 Packungen
€ 98,73*
€ 117,49
pro Packung
ab 8 Packungen
€ 96,23*
€ 114,51
pro Packung
ab 12 Packungen
€ 93,77*
€ 111,59
pro Packung
ab 16 Packungen
€ 91,29*
€ 108,64
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 83,93*
€ 99,88
pro Packung
ab 40 Packungen
€ 82,11*
€ 97,71
pro Packung
ab 2000 Packungen
€ 75,01*
€ 89,26
pro Packung
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Prebena
2F-JA45
ab € 363,44*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.