Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stauchkopfnägel JA25CNK


Menge:  Packungen  
Produktinformationen
Stauchkopfnägel JA25CNK
Stauchkopfnägel JA25CNK
Artikel-Nr.:
     415-prebJA25CNK
Hersteller:
     Prebena
Herst.-Nr.:
     JA25CNK
EAN/GTIN:
     4016429004266
Informationsblatt
Suchbegriffe:
Stauchkopfnagel
Stauchkopfnägel (Magazin)
Stauchkopfstift
prebena stauchkopfstifte

Prebena Stauchkopfnägel JA25CNK

Weitere Informationen:
Ausführung:
verzinkt
Länge:
25 mm
passend für:
2F-JA45
Typ:
Stauchkopfnägel
Weitere Suchbegriffe: stauchkopfnägel (magazin)
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 60,35*
  
Preis gilt ab 2.500 Packungen
1 Packung enthält 10.000 Stück (ab € 0,00604* pro Stück)
Mindestbestellmenge: 5 Packungen
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Packungen
€ 80,07*
€ 95,28
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 77,92*
€ 92,72
pro Packung
ab 15 Packungen
€ 75,93*
€ 90,36
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 73,92*
€ 87,96
pro Packung
ab 25 Packungen
€ 67,90*
€ 80,80
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 66,42*
€ 79,04
pro Packung
ab 2500 Packungen
€ 60,35*
€ 71,82
pro Packung
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Prebena
2F-JA45
ab € 360,98*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.