Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Druckluft-Lanze UT3BLR5 Länge 1400 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Druckluft-Lanze UT3BLR2
Druckluft-Lanze UT3BLR2
Artikel-Nr.:
     415-pneutec94403
Hersteller:
     Trelawny
Herst.-Nr.:
     94403
EAN/GTIN:
     4250112902204
Datenblatt
Suchbegriffe:
Druckluft-Lanze
Druckluftlanze
druckluftlanze trelawny
druckluft lanze

Druckluft-Lanze UT3BLR - Meißelhalter

Produktbeschreibung:

  • Meißelhalter 6-kant 15,0 mm, umrüstbar auf 4-kant 13,0 mm
  • Nadelentroster mit Nadeln Ø 3 und 4 mm
  • selbstschließender Sicherheitsbetriebshebel

Technische Daten:

  • Hub: 39 mm
  • Schlagzahl: 2200 mm-1
  • Luftverbrauch: 2,1 l/s
  • Druckluftanschluss: 1/4"
  • Schalldruckpegel: 92,0 dB (A)
Weitere Informationen:
Drehzahl:
2200 U/min
Druckluftanschluss:
R 1/4 Zoll
Gewicht:
5,5 kg
Länge:
1400 mm
Schlagzahl:
0 - 2200 spm
Typ:
Druckluftlanze
Weitere Suchbegriffe: Lanze, Pneutec, Reinigungslanze
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 528,07*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 654,81*
€ 779,22
pro Stück
ab 2 Stück
€ 623,55*
€ 742,02
pro Stück
ab 5 Stück
€ 568,53*
€ 676,55
pro Stück
ab 10 Stück
€ 540,95*
€ 643,73
pro Stück
ab 500 Stück
€ 528,07*
€ 628,40
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Pneutec Druckluftwerkzeuge
96043
ab € 88,11*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.