Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Druckluft-Lanze UT3BLR4 Länge 1100 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Druckluft-Lanze UT3BLR2
Druckluft-Lanze UT3BLR2
Artikel-Nr.:
     415-pneutec94402
Hersteller:
     Trelawny
Herst.-Nr.:
     94402
EAN/GTIN:
     4250112902181
Datenblatt
Suchbegriffe:
Druckluft-Lanze
Druckluftlanze
druckluftlanze trelawny
druckluft lanze

Druckluft-Lanze UT3BLR - Meißelhalter

Produktbeschreibung:

  • Meißelhalter 6-kant 15,0 mm, umrüstbar auf 4-kant 13,0 mm
  • Nadelentroster mit Nadeln Ø 3 und 4 mm
  • selbstschließender Sicherheitsbetriebshebel

Technische Daten:

  • Hub: 39 mm
  • Schlagzahl: 2200 mm-1
  • Luftverbrauch: 2,1 l/s
  • Druckluftanschluss: 1/4"
  • Schalldruckpegel: 92,0 dB (A)
Weitere Informationen:
Drehzahl:
2200 U/min
Druckluftanschluss:
R 1/4 Zoll
Gewicht:
4,9 kg
Länge:
1100 mm
Schlagzahl:
0 - 2200 spm
Typ:
Druckluftlanze
Weitere Suchbegriffe: Lanze, Pneutec, Reinigungslanze
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 522,75*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 641,86*
€ 763,81
pro Stück
ab 2 Stück
€ 604,31*
€ 719,13
pro Stück
ab 5 Stück
€ 552,85*
€ 657,89
pro Stück
ab 10 Stück
€ 530,66*
€ 631,49
pro Stück
ab 500 Stück
€ 522,75*
€ 622,07
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Pneutec Druckluftwerkzeuge
96043
ab € 88,11*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.