Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Druckluft-Lanze UT3BLR2 Länge 740 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Druckluft-Lanze UT3BLR2
Druckluft-Lanze UT3BLR2
Artikel-Nr.:
     415-pneutec94401
Hersteller:
     Trelawny
Herst.-Nr.:
     94401
EAN/GTIN:
     4250112902174
Datenblatt
Suchbegriffe:
Druckluft-Lanze
Druckluftlanze
druckluftlanze trelawny
druckluftlanze

Druckluft-Lanze UT3BLR - Meißelhalter

Produktbeschreibung:

  • Meißelhalter 6-kant 15,0 mm, umrüstbar auf 4-kant 13,0 mm
  • Nadelentroster mit Nadeln Ø 3 und 4 mm
  • selbstschließender Sicherheitsbetriebshebel

Technische Daten:

  • Hub: 39 mm
  • Schlagzahl: 2200 mm-1
  • Luftverbrauch: 2,1 l/s
  • Druckluftanschluss: 1/4"
  • Schalldruckpegel: 92,0 dB (A)
Weitere Informationen:
Drehzahl:
2200 U/min
Druckluftanschluss:
R 1/4 Zoll
Gewicht:
3,7 kg
Länge:
740 mm
Schlagzahl:
0 - 2200 spm
Typ:
Druckluftlanze
Weitere Suchbegriffe: Lanze, Pneutec, Reinigungslanze
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 440,18*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 546,26*
€ 650,05
pro Stück
ab 2 Stück
€ 527,64*
€ 627,89
pro Stück
ab 5 Stück
€ 473,66*
€ 563,66
pro Stück
ab 10 Stück
€ 453,60*
€ 539,78
pro Stück
ab 500 Stück
€ 440,18*
€ 523,81
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Pneutec Druckluftwerkzeuge
96043
ab € 88,28*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.