Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Micro-Stabschleifer UT8712A 54.000 U/min


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Micro-Stabschleifer 54.000 min-1
Micro-Stabschleifer 54.000 min-1
Artikel-Nr.:
     415-pneutec92030
Hersteller:
     Pneutec Druckluftwerkzeuge
Herst.-Nr.:
     92030
EAN/GTIN:
     4250112900910
Datenblatt
Suchbegriffe:
Druckluft-Winkelschleifer
Druckluftwinkelschleifer
Druckluft-Geradschleifer
Druckluftgeradschleifer

Micro-Stabschleifer in schlanker Bauform

Produktbeschreibung:

  • Heckauspuff mit Zu- und Abluftschlauch
  • Spannzange mit zwei Spannschlüsseln
  • Spannzange: 3 mm
  • Beschleunigung: < 2,5 m/s²
  • Schalldruckpegel: 72,0 dB (A)
Weitere Informationen:
Drehzahl:
54000 U/min
Druckluftanschluss:
R 1/4 Zoll
Gewicht:
0,2 kg
Länge:
150 mm
Leistung:
200 Watt
Luftverbrauch:
0,6 l/s
Typ:
Stabschleifer
Weitere Suchbegriffe: Stabschleifer, Vertikalschleifer, stabschleifer 54000 u/min spannzange 3, druckluft geradschleifer, druckluft-geradschleifer 3mm spannzange, Exzenterschleifer, Pneutec, Schleifer, Tellerschleifer, Tiefenschneider, Trennschleifer, Winkel-Stabschleifer, Winkelschleifer
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 140,86*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 183,33*
€ 218,16
pro Stück
ab 2 Stück
€ 179,87*
€ 214,05
pro Stück
ab 5 Stück
€ 168,60*
€ 200,63
pro Stück
ab 10 Stück
€ 147,90*
€ 176,00
pro Stück
ab 500 Stück
€ 140,86*
€ 167,62
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Pneutec Druckluftwerkzeuge
10731289
ab € 15,44*
Zubehör
Pneutec Druckluftwerkzeuge
10731288
ab € 17,20*
Zubehör
Pneutec Druckluftwerkzeuge
19014778
ab € 15,46*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.