Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rohrstutzen 22 mm, 1/2 Zoll, SW 27, 5 Stück


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Rohrstutzen 22 mm, 1/2 Zoll, SW 27, 5 Stück
Artikel-Nr.:
     415-pneutec75021
Hersteller:
     Pneutec Druckluftwerkzeuge
Herst.-Nr.:
     75021
EAN/GTIN:
     4030704750211
Suchbegriffe:
Rohrstutzen
rohrstutzen

Produktbeschreibung:

  • Steckverbindungssystem für Druckluftleitungen
Weitere Informationen:
Ausführung:
Druckluftzubehör
Breite:
1
Durchmesser:
0
Farbe:
Paket
Gewicht:
-1
Gewinde:
0
Höhe:
0
Länge:
-1
Seitenlänge:
22 mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 6,94*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 5 Stück (ab € 1,388* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 10,21*
€ 12,15
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 10,08*
€ 12,00
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 9,34*
€ 11,11
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 8,82*
€ 10,50
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 8,67*
€ 10,32
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 6,94*
€ 8,26
pro Packung
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Pneutec Druckluftwerkzeuge
75023
ab € 9,73*
Ähnlich
Pneutec Druckluftwerkzeuge
75019
ab € 6,57*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.