Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schlosserhammer Französische Form, Fiberglas, D: 40 mm, 1010 g


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Schlosserhammer Französische Form, Fiberglas, D: 40 mm, 1010 g
Schlosserhammer Französische Form, Fiberglas, D: 40 mm, 1010 g
Schlosserhammer Französische Form, Fiberglas - Kopfansicht
Artikel-Nr.:
     415-pic3004083119
Hersteller:
     Ruthe
Herst.-Nr.:
     3004083119
EAN/GTIN:
     4016671030426
Suchbegriffe:
Schlosserhammer (französische Form)
schlosserhammer (französische form)

Poduktbeschreibung:

  • aus Qualitätsstahl, Kopf schwarz lackiert
  • nahezu unzerbrechlicher Fiberglaskern mit Kunststoffhülle
  • mit grau/schwarzem ergonomischen 3- Komponenten-Griff (PAK-frei)
Weitere Informationen:
Durchmesser:
40 mm
Gewicht:
1010 g
Typ:
Schlosserhammer
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
44 Tage
nicht lagernd
€ 4,50*
ab € 10,69*
€ 15,52*
Lager 415
unbekannt
€ 19,95*
ab € 9,76*
€ 15,81*
Preise: Lager 415
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 15,81*
€ 18,81
pro Stück
ab 2 Stück
€ 15,07*
€ 17,93
pro Stück
ab 3 Stück
€ 14,68*
€ 17,47
pro Stück
ab 4 Stück
€ 14,29*
€ 17,01
pro Stück
ab 5 Stück
€ 13,08*
€ 15,57
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,69*
€ 15,10
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,15*
€ 14,46
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,76*
€ 11,61
pro Stück
Lagerstand: Lager 415
Versand: Lager 415
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 19,95*
ab € 28,00*
€ 6,95*
ab € 270,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 415
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Picard
0001602-0300
ab € 12,13*
Ähnlich
Ruthe
3002682119
ab € 3,53*
Ähnlich
Ruthe
3003083119
ab € 6,92*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.