| |
|
| Artikel-Nr.: 415-pic0070860-000 Herst.-Nr.: 0070860-000 EAN/GTIN: 4016671016543 |
| |
|
| | |
| PICARD Winkelfalzschließer ist für den Einsatz mit Zink- und Stahlblechen zu verwenden. Poduktbeschreibung: - für Dachdecker und Dachklempner
- zum Schließen des Winkelfalzes
- gleichermaßen geeignet für winkelige Fassaden und längere Scharen
- kann senkrecht, waagerecht und schräg eingesetzt werden
- Arbeitsbreite 220 mm
Weitere Informationen: | | Gewicht: | 2240 g | Länge: | 220 mm |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Dachdecker, Dachklempner, Picard, Traufenkanter, Traufenschließer, Winkelfalzschließer |
| | |
| | | Angebote (2) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 43 Tage | | | | | € 4,50* | ab € 196,99* | € 242,01* | | | | Lager 415 | | | | | | Frei Haus | ab € 252,88* | € 340,31* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 415 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 415 | | Versand: Lager 415 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 19,95* | | ab € 28,00* | € 6,95* | | ab € 270,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 415 | | | Zeitraum: | innerhalb von 5 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|