Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Silberschmiede-Pinnhammer 27 mm, Eschenstiel, 375 g


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Silberschmiede-Pinnhammer 27 mm, Eschenstiel, 375 g
Silberschmiede-Pinnhammer 27 mm, Eschenstiel, 375 g
Artikel-Nr.:
     415-pic0018401-0375
Hersteller:
     Picard
Herst.-Nr.:
     0018401-0375
EAN/GTIN:
     4016671007213
Suchbegriffe:
Pinnhammer
pinnhammer

PICARD Silberschmiede-Pinnhammer.

Poduktbeschreibung:

  • für Goldschmiede und Uhrmacher
  • Hammerschlag grau lackiert
  • legierter PICARD-Spezialstahl, sorgfältig gehärtet und angelassen
  • Kopf und Stiel mit Ringkeil befestigt
  • Eschenstiel
  • runde Bahn leicht gewölbt
  • fein poliert
Weitere Informationen:
Durchmesser:
27 mm
Gewicht:
375 g
Länge:
310 mm
Typ:
Schmiedehammer
Weitere Suchbegriffe: Dachdecker, Dachklempner, Eschenstiel, Hammer, Picard, Silberschmiede-Pinnhammer, Silberschmiede-Schlichthammer, Silberschmiede-Tellerhammer, Silberschmiedehammer
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
3
€ 4,50*
ab € 23,04*
€ 32,21*
Lager 415
unbekannt
€ 6,95*
ab € 25,23*
€ 38,05*
Preise: Lager 415
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 38,05*
€ 45,28
pro Stück
ab 2 Stück
€ 37,02*
€ 44,05
pro Stück
ab 5 Stück
€ 33,84*
€ 40,27
pro Stück
ab 10 Stück
€ 32,25*
€ 38,38
pro Stück
ab 20 Stück
€ 29,47*
€ 35,07
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 25,23*
€ 30,02
pro Stück
Lagerstand: Lager 415
Versand: Lager 415
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 19,95*
ab € 28,00*
€ 6,95*
ab € 270,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 415
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Picard
0018901-900
ab € 53,72*
Ähnlich
Picard
0018601-0170
ab € 25,10*
Ähnlich
Picard
0018701-0375
ab € 25,16*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.