Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Pinnhammer Dänische Form, Eschenstiel, Gr. 1, 225 g


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Pinnhammer Dänische Form, Eschenstiel, Gr. 1, 225 g
Pinnhammer Dänische Form, Eschenstiel, Gr. 1, 225 g
Artikel-Nr.:
     415-pic0008801-225
Hersteller:
     Picard
Herst.-Nr.:
     0008801-225
EAN/GTIN:
     4016671005219
Suchbegriffe:
Pinnhammer
Schlosserhammer (deutsche Form)
pinnhammer

PICARD Bankhammer -Dänische Form, der Klassiker für höchste Ansprüche in Industrie und Handwerk.

Poduktbeschreibung:

  • für Schlosser und Klempner
  • Dänische Form
  • lergierter PICARD-Spezialstahl, sorgfältig gehärtet und angelassen
  • Kopf und Stiel mit Ringkeil befestigt
  • Eschenstiel
Weitere Informationen:
Gewicht:
225 g
Länge:
310 mm
Typ:
Pinnhammer
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
45 Tage
nicht lagernd
€ 4,50*
ab € 15,17*
€ 21,73*
Lager 415
unbekannt
€ 19,95*
ab € 13,87*
€ 21,95*
Preise: Lager 415
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 21,95*
€ 26,12
pro Stück
ab 2 Stück
€ 21,40*
€ 25,47
pro Stück
ab 5 Stück
€ 19,52*
€ 23,23
pro Stück
ab 10 Stück
€ 18,17*
€ 21,62
pro Stück
ab 20 Stück
€ 16,82*
€ 20,02
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 13,87*
€ 16,51
pro Stück
Lagerstand: Lager 415
Versand: Lager 415
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 19,95*
ab € 28,00*
€ 6,95*
ab € 270,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 415
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Picard
0009131
ab € 30,65*
Ähnlich
Picard
0009141
ab € 23,77*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.