Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ambossschroter 25 mm, 1100 g


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Ambossschroter 25 mm, 1100 g
Ambossschroter 25 mm, 1100 g
Artikel-Nr.:
     415-pic0002800
Hersteller:
     Picard
Herst.-Nr.:
     0002800
EAN/GTIN:
     4016671002645
Suchbegriffe:
Amboss-Schroter
Ambossschroter
ambossschroter picard

Produktbeschreibung:

  • Stiftstärke: 25 mm
  • Schneidbreite 50 mm
Weitere Informationen:
Breite:
25 mm
Gewicht:
1100 g
Norm DIN:
DIN 7442
Weitere Suchbegriffe: Ambosshorn, Hufschmiede, Picard, Schmiede
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
44 Tage
nicht lagernd
€ 4,50*
ab € 54,82*
€ 71,53*
Lager 415
unbekannt
€ 6,95*
ab € 51,27*
€ 73,78*
Preise: Lager 415
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 73,78*
€ 87,80
pro Stück
ab 2 Stück
€ 70,60*
€ 84,01
pro Stück
ab 5 Stück
€ 66,89*
€ 79,60
pro Stück
ab 10 Stück
€ 62,65*
€ 74,55
pro Stück
ab 20 Stück
€ 59,36*
€ 70,64
pro Stück
ab 500 Stück
€ 51,27*
€ 61,01
pro Stück
Lagerstand: Lager 415
Versand: Lager 415
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 19,95*
ab € 28,00*
€ 6,95*
ab € 270,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 415
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Picard
0002700
ab € 46,12*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.