| |
|
| Artikel-Nr.: 415-petec92005 Herst.-Nr.: 92005 EAN/GTIN: 4013558920054 |
| | |
|
| | |
| Hochfester anaerober Klebstoff, sichert zuverlässig Stehbolzen und Gewindeverbindungen bis M20. Produktbeschreibung: - nur schwer demontierbar
- einsetzbar bei Temperaturen von –55°C bis +150°C
- beständig gegen: Korrosion, Vibration, Wasser, Gas, Hydrocarbon, Öl und viele andere Chemikalien
Produktdaten: - Farbe: rot
- Losbrechmoment: 28-35 N/mm²
- Scherfestigkeit: 15-20 N/mm²
- Funktionsfestigkeit: 1 - 3 Std.
- max. Spaltfüllervermögen: 0,15 mm
- Gewindegröße bis: M 20
- Spez. Gewicht: 1,10 g/ml
Gefahrenhinweise - H317 Kann allergische Hautreaktionen verursachen
- H319 Verursacht schwere Augenreizungen
- H413 Giftig für Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung
Weitere Informationen: | | Aushärtesystem: | anaerob | GHS: | GHS07 | GHSSIGNAL: | A | Handfestigkeit: | 10 - 20 min | Inhalt: | 5 g | Temperaturbeständigkeit: | -55°C bis +150°C | Typ: | Schraubensicherung |
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen. |
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (2) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 17 Tage | | | 10 | | € 5,99* | ab € 3,34* | € 4,39* | | | | Lager 415 | | | | 10 | | € 6,95* | ab € 4,25* | € 6,05* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 415 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Stück enthält 0,01 Kilogramm (ab € 425,00* pro Kilogramm) | Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück | Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 60,50* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 415 | | Versand: Lager 415 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 19,95* | | ab € 28,00* | € 6,95* | | ab € 270,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 415 | | | Zeitraum: | innerhalb von 5 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|