| |
|
| Artikel-Nr.: 415-petec87192 Herst.-Nr.: 87192 EAN/GTIN: 4013558871929 |
| | |
|
| | |
| Doppelseitiges Hochleistungs-Klebeband für transparente und sehr feste Klebeverbindungen. Einsatzbereich: - Befestigung von Zierleisten, Profilen und Verstärkungsstücken
- Befestigung von Emblem und Rückspiegeln
- Befestigung von Schildern und Kennzeichnungen
Produktbeschreibung: - Lösungsmittel & UV-beständig
- gute Haftung auf vielen Werkstoffen wie Metall, Glas und vielen Kunststoffen
- sehr hohe Klebkraft
- kann Schrauben und Nieten ersetzen
- feuchtigkeitsbeständig
- gut korrigierbar
- gute Temperaturbeständigkeit
- hohe Anfangsklebkraft
- Innen - und Außenanwendug
Produktdaten: - Basis: Acryl
- Farbe: transparent
- Temperaturbeständigkeit: -30°C bis +120°C
- Zugkraft: 70,4 N / cm²
- Klebkarft: 34 N / 25 mm
- Lagerfähigkeit: 12 Monate
- Stärke: 0,5 mm
Weitere Informationen: | | Breite: | 19 mm | Farbe: | transparent | Länge: | 2 m | Typ: | Doppelseitiges Klebeband |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Montage-Klebeband, Montageklebeband, Spiegel-Klebeband, Spiegelklebeband, beidseitiges klebeband transparent, beidseitiges klebeband, petec doppelseitiges klebeband, Klebeband, Montage Band, Montage Pads, Panzer Band, Petec, Power Tape, Tape, Uni-Gewebeband |
| | |
| | | Angebote (2) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 18 Tage | | | 5 | | € 5,99* | ab € 7,37* | € 9,81* | | | | Lager 415 | | | | 5 | | € 6,95* | ab € 9,39* | € 13,69* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 415 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Stück enthält 2 Meter (ab € 4,695* pro Meter) | Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück | Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 68,45* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 415 | | Versand: Lager 415 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 19,95* | | ab € 28,00* | € 6,95* | | ab € 270,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 415 | | | Zeitraum: | innerhalb von 5 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|