| |
|
| Artikel-Nr.: 415-petec87122 Herst.-Nr.: 87122 EAN/GTIN: 4013558871226 |
| | |
|
| | |
| PETEC Schaumstoff-Montageband 2 x 12 x 1 mm, mit guter Klebekraft für Auto, Handwerk, Industrie, Messe-, Bühnenbau u.v.m. Produktdaten: - für Innen- und Außenanwendungen
- vibrationshemmend
- spaltüberbrückend
- hohe Klebekraft
- ausgezeichnete Scherfestigkeit
- kann Schrauben und Nieten ersetzen
- UV-beständig
geeignet für: - auf vielen Werkstoffen wie Metall, Glas, Stein, Fliesen, Holz und verschiedenen Kunststoffen
- zur Befestigung von Zierleisten, Emblemen, Vorrichtungen u.v.m.
- Montage von Halterungen, Spiegeln, Bildern, Schildern, Anbauteilen, Haken u.v.m.
Weitere Informationen: | | Breite: | 12 mm | Länge: | 2 m | Typ: | Doppelseitiges Klebeband |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Montage-Klebeband, Montageklebeband, Spiegel-Klebeband, Spiegelklebeband, PE-Klebeband, PE-Packband, Polyethylen-Packband, Schaumstoffband, Schaumstoffklebeband, beidseitiges klebeband schwarz, schaumstoffband, petec doppelseitiges klebeband, Klebeband, Montage Band, Montage Pads, Panzer Band, Petec, Power Tape, Tape, Uni-Gewebeband |
| | |
| | | Angebote (2) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 17 Tage | | | 5 | | € 5,99* | ab € 5,23* | € 6,91* | | | | Lager 415 | | | | 5 | | € 6,95* | ab € 6,82* | € 9,87* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 415 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Stück enthält 2 Meter (ab € 3,41* pro Meter) | Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück | Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 49,35* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 415 | | Versand: Lager 415 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 19,95* | | ab € 28,00* | € 6,95* | | ab € 270,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 415 | | | Zeitraum: | innerhalb von 5 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|