| |
|
| Artikel-Nr.: 415-petec73610 Herst.-Nr.: 73610 EAN/GTIN: 4013558736105 |
| | |
|
| | |
| Hochdruckbeständiges und zähflüssiges Langzeitschmiermittel mit sehr hoher Haftung, auch unter extremer Belastung. Das kriechfähige Schmier- und Korrosionsschutzmittel dient zur dauerhaften Schmierung von Seilen, Drahtseilen, Ketten, Gestängen, Umlenkhebeln,Spindeln, Führungen, Gleitschienen, Türbolzen, Lagern, Scharnieren, Gelenken und allen Teilen,die hohem Druck, Stößen und Schwingungen ausgesetzt sind. Auch als Unterboden- undHohlraumschutz verwendbar. Produktbeschreibung: - extreme Haftung & Belastbarkeit
- hochdruckbeständig, abschleuderfest, spritz- und salzwasserbeständig
- temperaturbeständig bis + 80°C
- 360°-Ventil
Gefahrenhinweise: - H226 Flüssigkeit und Dampf entzündbar.
- H336 Kann Schläfrigkeit und Benommenheit verursachen.
- H412 Schädlich für Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung.
Weitere Informationen: | | GHS: | GHS02 | GHS07 | GHSSIGNAL: | G | Inhalt: | 1000 ml | Typ: | Fettspray |
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen. |
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (2) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 23 Tage | | | 6 | | € 5,99* | ab € 8,42* | € 11,27* | | | | Lager 415 | | | | 6 | | € 6,95* | ab € 10,58* | € 15,09* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 415 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Stück enthält 1 Liter (ab € 10,58* pro Liter) | Bestellungen nur in Vielfachen von 6 Stück | Mindestbestellmenge: 6 Stück ( entspricht € 90,54* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 415 | | Versand: Lager 415 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 19,95* | | ab € 28,00* | € 6,95* | | ab € 270,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 415 | | | Zeitraum: | innerhalb von 5 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|