Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

GEOMAX Kanalbaulaser Zeta 125 G LK3 mit Univesalzieltafel


Menge:  Stück  
Produktinformationen
GEOMAX Kanalbaulaser Zeta 125 G LK3 mit Univesalzieltafel
GEOMAX Kanalbaulaser Zeta 125 G LK3 mit Univesalzieltafel
Artikel-Nr.:
     415-nestle28009000
Hersteller:
     GEOMAX
Herst.-Nr.:
     28009000
EAN/GTIN:
     7640163577013
Suchbegriffe:
Kanalbaulaser
Rotationslaser
rotationslaser geomax
rotationslaser

Zu den anspruchsvollsten Aufgaben der Bauindustrie zählen die Tiefbauarbeiten. Gerade hier sind konstante Präzision und Genauigkeit ein absolutes Muss. Kanalbaulaser der GEOMAX Zeta-Klasse bieten Ihnen ein nahezu fehlerfreies Arbeiten durch eine Genauigkeit von ± 5 mm auf 100 m. Der Kanalbaulaser Zeta 125 LK2 bietet Ihnen maximale Produktivität durch eine schnelle Selbstnivellierung und einem Neigungsbereich von +40 % bis -10 %. Dank seines schlanken und robusten Gehäuses aus Aluminiumdruckguss eignet er sich auch für Rohre mit einem Durchmesser von 125 mm. Die hohe IP68 Schutzklasse machen ihn absolut staub- und wasserdicht sowie in Verbindung mit der Fernbedienung auch ideal für den Ein-Mann-Betrieb.

Produktbeschreibung:

  • äußerst robuste Konstruktion (IP68) für harten Einsatz
  • höchste Reichweite
  • kompakte Baugröße, ab 125er (5“) Rohr einsetzbar
  • gut ablesbares, beleuchtetes Display
  • grüner Laser
  • durch schraubbare Füße wird das Instrument an unterschiedliche Durchmesser angepasst
  • so wird sichergestellt, dass Benutzer in fast jeder Situation vor Ort arbeiten können
  • großer Einsatzbereich: Neigung von -?10 % bis +?40 %, Reichweite < 200 m
  • Toleranz: ± 5 mm auf 100 m
  • Reichweite: < 200 m
  • Laserdiode: sichtbar 520 nm (grün)
  • Neigungsbereich: + 40 % bis - 10 %
  • Selbstnivellierbereich: + 45 % bis - 15 %
  • Stromversorgung: Lithium-Ion (Li-Ion-Pack) aufladbar
  • Betriebsdauer: 40 h

Lieferumfang:

  • GEOMAX Zeta125G LK2 Kanalbaulaser
  • Netzteil LDG125 mit 3 x Schuko-Adapter
  • Batterie
  • Zieltafel universal
  • Fernbedienung
  • 4 x Fuß für DN 150 mm
  • Anleitung
  • Koffer
Weitere Informationen:
Akku:
ja
Breite:
105 mm
Gewicht:
2,1 kg
Gewinde:
5/8 Zoll
Höhe:
113 mm
Länge:
305 mm
Laserklasse:
3
Schutzklasse:
IP68
Temparaturbeständigkeit:
-20°C bis +50°C
Typ:
Kanalbaulaser
Weitere Suchbegriffe: Kreuzlinienlaser, Leica, Linienlaser, Multilinienlaser, Neigungslaser, Nestle, Punkt- und Linienlaser
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2.714,02*
  
Preis gilt ab 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3.127,30*
€ 3.721,49
pro Stück
ab 2 Stück
€ 3.014,76*
€ 3.587,56
pro Stück
ab 3 Stück
€ 2.937,45*
€ 3.495,57
pro Stück
ab 4 Stück
€ 2.860,15*
€ 3.403,58
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2.733,78*
€ 3.253,20
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2.714,02*
€ 3.229,68
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Gottlieb Nestle
G821886
ab € 239,41*
Zubehör
GEOMAX
G948798
ab € 34,12*
Zubehör
GEOMAX
G948797
ab € 72,31*
Zubehör
GEOMAX
G821887
ab € 111,12*
Zubehör
GEOMAX
G938342
ab € 123,41*
Zubehör
GEOMAX
G938339
ab € 124,08*
Zubehör
GEOMAX
G938619
ab € 23,11*
Zubehör
GEOMAX
G944842
ab € 25,66*
Zubehör
Gottlieb Nestle
G821888
ab € 159,57*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.