| |
|
| Artikel-Nr.: 415-nestle27600000 Herst.-Nr.: 27600000 EAN/GTIN: 3700406700128 |
| | |
|
| | |
| Der MR240 Maschinenempfänger ist ideal für die Verwendung mit Graben- und Minibaggern. Durch die LED-Anzeige wissen Sie jederzeit, in welche Richtung Sie sich bewegen müssen. Der MR240 liefert genaue Höheninformationen für alle optischen Maschinensteuerungsanwendungen mit einem Empfangswinkel von 240°. Durch den starken Magneten lässt sich der MR240 auch ohne Halteklammer leicht montieren. Produktbeschreibung: - akkurate Geländehöhen-/Sohltiefeninformationen für alle Anwendungen zur visuellen Maschinensteuerung
- extrastarke Magneten aus seltenen Erden
- robuste und wasserdichte Bauweise
- Reichweite: 200 m
- Genauigkeit fein/grob: 6 / 30 mm
- Empfangswinkel: 240°
- Empfangsbereich: 14 cm
- Stromversorgung: 3 x AA
- Batterieleistung: 130 h
Lieferumfang: - GeoMax MR240 Maschinenempfänger
- Koffer
- Batterien
- Erdnagel
Weitere Informationen: | | Breite: | 120 mm | Gewicht: | 2,2 kg | Höhe: | 100 mm | Länge: | 220 mm | Schutzklasse: | IP67 | Typ: | Empfänger |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Empfänger, Fernanzeige, Nestle |
| | |
| |