| |
|
| Artikel-Nr.: 415-nestle27017000 Herst.-Nr.: 27017000 EAN/GTIN: 4033931949922 |
| | |
|
| | |
| Die Nivellierinstrumente der Serie ZAL200 sind für einfache Höhenübertragungen auf allen Baustellen im Innen- und Außenbereich geeignet. Nivelliere der ZAL200 Klasse verfügen über die hohe Schutzklasse IP56 und dem besten, luftgedämpften Kompensator dieser Instrumentenklasse. Die automatischen Nivelliergeräte mit drei wählbaren Vergrößerungsoptionen, Distanzfäden für optische Distanzmessungen und einfache Geländeaufnahmen. Mit diesem praktitschen Set können Sie sofort loslegen, dank einem hochwertigen Aluminiumstativ und einer 5 m-Teleskop-Nivellierlatte. Produktbeschreibung ZAL232: - mit Teilkreis für horizontale Winkelmessungen
- mit Distanzfäden für optische Distanzmessungen und einfache Geländeaufnahmen
- Abstecken von Höhen
- automatische Kompensation durch luftgedämpften Kompensator
- ZAL220 mit 20-facher Vergrößerung
Technische Daten ZAL232: - Vergrößerung: 32x
- Sichtfeld: < 2,1 bei 100 m
- Kompensator: luftgedämpft
- Teilkreis / Teilung: 360 / 1 ° / °
- Genauigkeit 1 km Doppelniv.: 1,9 mm
- Neigungsbereich: ± 15
- Multiplikations-/Additionskonstante: 100 / 0
- Distanzfäden: ja
- kürzeste Zielweite: < 1 m
- Libelle: 8/ 2 / mm
- Gewicht: 1500 g
- Schutzklasse: IP56
Produktbeschreibung Stativ: - überragende Bedienfreundlichkeit
- beste Qualität in Verarbeitung und Material, dadurch für langjährigen, härtesten Einsatz geeignet
- stabiler Trittschuh für härtesten Einsatz
- Schnell-Arretierung mit ergonomisch gestalteten Exzenter-Klemmen
- Kopf: Flach, mit Dosenlibelle
- Arbeitsber. bei 1 m Spitzenabst.: 90 - 170 cm
- Transportlänge: 106 cm
- Klemmung: Exzenter, umlaufend
- Anschluss: 5/8 "
- Gewicht: 3,3 g
Produktbeschreibung Teleskop-Nivellierlatte: - bei Nivellements
- teleskopartig ausziehbar - geringe Transportlänge und niedriges Gewicht zum transportieren
- E-Teilung auf der Vorderseite mit abwechselnd rot und weiß lackierten Meterstücken
- Rückseite hat eine mm-Teilung zum Messen lichter Höhen
- Segmente werden ausgefahren, das Ergebnis wird am Übergang zum nächsten Segment ausgefahren
- Aufdruck durch überstehende Kanten von Abrieb geschützt
- stabile Druckknopfrasterung verhindert ein Zusammensacken der Teile
- leichte und genaue Führung der einzelnen Elemente ohne Verkanten
Lieferumfang Set: - GEOMAX ZAL232
- Teleskop-Nivellierlatte
- Aluminium-Stativ
Weitere Informationen: | | Typ: | Nivellier |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Digital-Nivellier, Elektronisches Nivellier, Nestle, Nivellier, Nivellier-Set, nivellieren, vermessen |
| | |
| |