| |
|
| Artikel-Nr.: 415-nedo705611 Herst.-Nr.: 705611 EAN/GTIN: 4016054414409 |
| |
|
| | |
| Der Leica DISTOTM D5 steht für einfaches und müheloses Distanzmessen im Außenbereich. Dank des digitalen Zielsuchers, der hohen Funktionalität und der Kompatibilität mit der Leica DISTO™ Plan App wird jede Messsituation schnell und effizient gelöst. Produktbeschreibung: - Messgenauigkeit ± 1,0 mm
- Messbereich: 0,05 m - 200 m
- digitaler Zielsucher mit 4-fach Zoom und hochauflösendes Farbdisplay
- staubdicht und strahlwassergeschützt gemäß Schutzklasse IP 65
- Messung duch Handzeichen auslösen
- verschiedene Messfunktionen, wie z.B. Smart Horizontal Mode für Messungen über Hindernisse, Höhenverfolgung, Profil- und Winkelmessungen
- Bluetooth® 5 Schnittstelle
- Speicher für letzte Messungen: 30
- Stromversorgung: Li-Ionen-Akku
- Messungen pro Batteriesatz: ca. 5000
Lieferumfang: - Schutzhülle
- USB-Ladegerät mit USB-Kabel
- 4 länderspezifische Adapter
- Adapter Leica FTA 360
- Stativ
- Transportkoffer
Weitere Informationen: | | Akkubetrieb: | ja | Typ: | Entfernungsmesser |
|
| | |
| | | |
| | | |
| |