Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HAPPY MINI Stone Gießkanne 0,9 L, Kunststoff, Farbe Stone


Menge:  Stück  
Produktinformationen
HAPPY MINI Stone Gießkanne 0,9 L, Kunststoff, Farbe Stone
HAPPY MINI Stone Gießkanne 0,9 L, Kunststoff, Farbe Stone
Artikel-Nr.:
     415-mesto3181MA
Hersteller:
     MESTO
Herst.-Nr.:
     3181MA
EAN/GTIN:
     4000903318147
Suchbegriffe:
Gießkanne
gießkanne mesto
gießkanne

Mesto Gießkanne HAPPY MINI - der praktische Helfer für die Pflanenpflege in Innenräumen und Balkonen.

Produktbeschreibung:

  • erhältlich in dezenten Farben
  • extra große Einfüllöffnung für einfaches Befüllen
  • 0,9 Liter Fassungsvermögen

Merkmale:

  • Behältermaterial: Kunststoff
  • Tragbarkeit: handtragbar
  • Düsenmaterial: Kunststoff
  • Spritzrohrmaterial: Kunststoff
  • Abstellventilmaterial: Kunststoff
  • Düsenanwendung: nur für Wasser geeignet
  • Sprühmittel: Du¨ngemittel, Wasser
  • Anwendungen: Befeuchten, Bewässern, Pflanzen stärken
Weitere Informationen:
Ausführung:
stone
Füllinhalt:
0,9 Liter
Material:
Kunststoff
Typ:
Gießkanne
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 4,38*
  
Preis gilt ab 6.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 12 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 12 Stück
€ 6,34*
€ 7,54
pro Stück
ab 24 Stück
€ 5,91*
€ 7,03
pro Stück
ab 36 Stück
€ 5,76*
€ 6,85
pro Stück
ab 48 Stück
€ 5,60*
€ 6,66
pro Stück
ab 60 Stück
€ 5,27*
€ 6,27
pro Stück
ab 120 Stück
€ 5,14*
€ 6,12
pro Stück
ab 6000 Stück
€ 4,38*
€ 5,21
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
MESTO
3181DB
ab € 3,77*
Ähnlich
MESTO
3191MA
ab € 5,18*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.