Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Mafell Bohrstation BST 650 S


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bohrstation BST 650 S
Bohrstation BST 650 S
Bohrstation BST-Parallelanschlag
Artikel-Nr.:
     415-mafell961216
Hersteller:
     Mafell
Herst.-Nr.:
     961216
EAN/GTIN:
     4032689155920
Datenblatt
Suchbegriffe:
Kernbohrständer
kernbohrständer

80 mm hohe Bohrerführung mit sechs vertikal gelagerten Rollen, die durch eine Iris-artige Einstellmechanik den Bohrer perfekt führen - damit wird das Verlaufen des Bohrers verhindert. Die Zugkraft des Polyethylenseils kann individuell angepasst werden - z. B. um den Vorschubdruck bei waagrechten Arbeiten zu reduzieren. Nach dem Bohren fährt die Maschine automatisch in die Ausgangsposition zurück. Die Bohrstation kann beidseitig über eine Skala von +/- 45° präzise ausgerichtet werden und ist bei 0° arretierbar - die Bohrerspitze auf Grundplattenniveau bildet dabei die Schwenkachse.

Mit der Bohrstation revolutioniert MAFELL das Massivholzbohren von Grund auf und bietet im Vergleich zu Bohrgestellen höchste Präzision. Dabei beeindruckt die Bohrstation durch ihre clevere Konstruktion auf Basis der robusten und leichten Aluprofil-Säule. Die Einsäulenführung bietet dabei entscheidende Vorteile: Bessere Einsicht auf Anriss und Bohrerspitze, Platzfreiheit beim Bohrerwechsel und kein Verkanten mehr beim Bohrvorgang. Darüber hinaus beweist MAFELL Lösungskompetenz bis ins Detail und Praxisnähe: Durch die sechsfach geführte, stufenlos einstellbare Bohrerführung erzielt die Bohrstation präzise Bohrungen in bisher nicht gekannter Form. Und weil bei der neuen MAFELL Bohrstation nur hochwertigste Materialien zum Einsatz kommen, ist die Langlebigkeit gleich mit eingebaut: typisch MAFELL.

Produktbeschreibung:

  • Präzisions- und Serienbohrungen
  • Materialeinsatz z. B.: Vollholz und Leimbinder
  • Schrägbohrungen
  • max. Werkzeug-Ø: 130 mm
  • max. Werkzeug Ø: 100 mm
  • Spannbereich Bohrerführung: 8 - 30 mm
  • Schwenkbereich, beidseitig: 45°
  • Aufnahme Spannhals: 43 mm
Weitere Informationen:
Gewicht:
5,4 kg
Typ:
Bohrständer
Weitere Suchbegriffe: DuoDübler, Führungszapfen, Kopfsenker, Mafell, Wendemesser, Zubehör DuoDübler
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 698,00*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 788,39*
€ 938,18
pro Stück
ab 2 Stück
€ 757,24*
€ 901,12
pro Stück
ab 5 Stück
€ 715,07*
€ 850,93
pro Stück
ab 10 Stück
€ 704,78*
€ 838,69
pro Stück
ab 500 Stück
€ 698,00*
€ 830,62
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Mafell
204476
ab € 189,09*
Zubehör
Mafell
204290
ab € 51,88*
Zubehör
Mafell
090276
ab € 128,43*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.