| |
|
| Artikel-Nr.: 415-mafell961210 Herst.-Nr.: 961210 EAN/GTIN: 4032689155890 |
| | |
|
| | |
| 80 mm hohe Bohrerführung mit sechs vertikal gelagerten Rollen, die durch eine Iris-artige Einstellmechanik den Bohrer perfekt führen - damit wird das Verlaufen des Bohrers verhindert. Die Zugkraft des Polyethylenseils kann individuell angepasst werden - z. B. um den Vorschubdruck bei waagrechten Arbeiten zu reduzieren. Nach dem Bohren fährt die Maschine automatisch in die Ausgangsposition zurück. Mit der Bohrstation revolutioniert MAFELL das Massivholzbohren von Grund auf und bietet im Vergleich zu Bohrgestellen höchste Präzision. Dabei beeindruckt die Bohrstation durch ihre clevere Konstruktion auf Basis der robusten und leichten Aluprofil-Säule. Die Einsäulenführung bietet dabei entscheidende Vorteile: Bessere Einsicht auf Anriss und Bohrerspitze, Platzfreiheit beim Bohrerwechsel und kein Verkanten mehr beim Bohrvorgang. Darüber hinaus beweist MAFELL Lösungskompetenz bis ins Detail und Praxisnähe: Durch die sechsfach geführte, stufenlos einstellbare Bohrerführung erzielt die Bohrstation präzise Bohrungen in bisher nicht gekannter Form. Und weil bei der neuen MAFELL Bohrstation nur hochwertigste Materialien zum Einsatz kommen, ist die Langlebigkeit gleich mit eingebaut: typisch MAFELL. Produktbeschreibung: - Präzisions- und Serienbohrungen
- Materialeinsatz z. B.: Vollholz, Leimbinder
- max. Werkzeug-Ø bei 0°: 130 mm
- max. Bohrerlänge: 320 mm
- Spannbereich Bohrerführung: 8 - 30 mm
- Aufnahme Spannhals: 43 mm
Weitere Informationen: | | Gewicht: | 4,5 kg | Typ: | Bohrständer |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: DuoDübler, Führungszapfen, Kopfsenker, Mafell, Wendemesser, Zubehör DuoDübler |
| | |
| |