Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Werkzeugtechnik
>
Präzisionswerkzeuge
>
Spannmittel
>
Werkzeugaufnahme
>
Spannzangen
>
ER Spannzangen
>
Artikel
Spannzange ER16 Ø 1/8 Zoll verp. für FM 1000 PV-ER
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
415-mafell093757
Hersteller:
Mafell
Herst.-Nr.:
93757
EAN/GTIN:
4032689229676
Suchbegriffe:
ER Spannzangen
Spannzange DIN ISO 15488
Spannzangen DIN 6499
Spannzangen ER
Spannzange ER für Fräsmotor
... >
Elektrowerkzeuge
>
Zubehör für Elektrowerkzeuge
>
Spannzange
Weitere Suchbegriffe:
er spannzangen
,
Harzgallenfräser
,
Kopierring
,
Lamellennutfräse
,
Mafell
,
Scheibenfräser
,
Spannzange
,
Zubehör Lamellennutfräse
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 39,43*
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 52,47*
€ 62,44
pro Stück
ab 2 Stück
€ 52,35*
€ 62,30
pro Stück
ab 5 Stück
€ 48,91*
€ 58,20
pro Stück
ab 10 Stück
€ 47,83*
€ 56,92
pro Stück
ab 20 Stück
€ 46,33*
€ 55,13
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 39,43*
€ 46,92
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Sensorkabel 5 m, 4-pol, M8 schwarz für Fräsmotor
Mafell
208311
ab € 26,39*
Ähnlich
Spannzange ER16 Ø 3 mm verp. für FM 1000 PV-ER
Mafell
93753
ab € 39,67*
Ähnlich
Spannzange Ø 1/4 Zoll 6,35 OZ8 verp. für FM 800, 1000, FM 1000 PV
Mafell
93811
ab € 22,25*
Ähnlich
Spannzange Ø 1/8 Zoll 3,175 OZ8 verp. für FM 800, 1000, FM 1000 PV
Mafell
93810
ab € 22,24*
Ähnlich
Spannzange Ø 1/8 Zoll+Überwurfm. OZ8 verp. für FM 800, 1000, FM 1000 PV
Mafell
93817
ab € 31,48*
Ähnlich
Spannzange Ø 2 mm OZ8 verp. für FM 800/1000/1000 PV,KW 1000
Mafell
93819
ab € 22,33*
Ähnlich
Spannzange Ø 3+Überwurfm. OZ8 verp. für FM 800, 1000, FM 1000 PV
Mafell
93816
ab € 31,58*
Ähnlich
Überwurfmutter für Fräsmotor FM ER 16 M verp.
Mafell
93758
ab € 36,72*
Ähnlich
Überwurfmutter für Fräsmotoren FM verp. OZ8
Mafell
93818
ab € 11,21*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen