Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HM Handkreissägeblatt 450 x 3,0 / 3,4 x 30 mm TZ 32 für MKS 185 Ec


Menge:  Stück  
Produktinformationen
HM Handkreissägeblatt 450 x 30 mm TZ 32
HM Handkreissägeblatt 450 x 30 mm TZ 32
Artikel-Nr.:
     415-mafell092534
Hersteller:
     Mafell
Herst.-Nr.:
     092534
EAN/GTIN:
     4032689127033
Datenblatt
Suchbegriffe:
Handkreissägeblatt
handkreissägeblatt bohrung 30
handkreissägeblatt
handkreissägeblatt mafell

Mafell HM-Handkreissägeblatt für Zimmerei-Handkreissäge

Weitere Informationen:
Ausführung:
Hartmetall
Bohrung:
30 mm
Durchmesser:
410 mm
Einsatzzweck:
Sandwich
passend für:
MKS 185 Ec
Schnittbreite:
2,5 mm
Stärke:
3,4 mm
Typ:
Kreissägeblatt
Zahnform:
Trapezzahn
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 432,74*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 505,76*
€ 601,85
pro Stück
ab 2 Stück
€ 500,05*
€ 595,06
pro Stück
ab 5 Stück
€ 454,33*
€ 540,65
pro Stück
ab 10 Stück
€ 447,23*
€ 532,20
pro Stück
ab 500 Stück
€ 432,74*
€ 514,96
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Mafell
092525
ab € 160,61*
Ähnlich
Mafell
092537
ab € 167,36*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.