Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Maschinen-Schlangenbohrer 16 x 820 mm, Bohrtiefe 475 mm für ZB 400 E


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Maschinen-Schlangenbohrer 16 x 820 mm, Bohrtiefe 475 mm
Maschinen-Schlangenbohrer 16 x 820 mm, Bohrtiefe 475 mm
Artikel-Nr.:
     415-mafell090214
Hersteller:
     Mafell
Herst.-Nr.:
     090214
EAN/GTIN:
     4032689046242
Datenblatt
Suchbegriffe:
Schlangenbohrer
schlangenbohrer 16 mm
schlangenbohrer
schlangenbohrer mafell

Mafell Maschninen-Schlangenbohrer für Zimmerei-Bohrmaschine

Weitere Informationen:
Arbeitslänge:
475 mm
Durchmesser:
16 mm
Einsatzzweck:
Holz
Länge:
820 mm
passend für:
ZB 400 E
Typ:
Schlangenbohrer
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 166,72*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 205,48*
€ 244,52
pro Stück
ab 2 Stück
€ 203,22*
€ 241,83
pro Stück
ab 5 Stück
€ 196,35*
€ 233,66
pro Stück
ab 10 Stück
€ 181,18*
€ 215,60
pro Stück
ab 500 Stück
€ 166,72*
€ 198,40
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Mafell
090201
ab € 114,40*
Ähnlich
Mafell
090212
ab € 149,17*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.