Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kernbohrmaschine CDM 63 W, mit Phasenwender, bohrständergeführt, 430 V


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kernbohrmaschine CDM 63 W, mit Phasenwender, bohrständergeführt, 430 V
Kernbohrmaschine CDM 63 W, mit Phasenwender, bohrständergeführt, 430 V
Artikel-Nr.:
     415-lissmac700315
Hersteller:
     LISSMAC Maschinenbau
Herst.-Nr.:
     700315
EAN/GTIN:
     k.A.
Datenblatt
Suchbegriffe:
Elektro-Kernbohrmaschine
Kernbohrgeräte
Kernbohrmaschine
Nassbohrmaschine

Die CDM 63 W in kompakter, robuster Bauweise beweisen täglich zuverlässiges, bedienerfreundliches und professionelles Nassbohren auf der Baustelle. Der geschlossene Kernbohrmotor (Wasserkühlung) ermöglicht ein einfaches Überkopfbohren ohne jegliche Abdichtungsmaßnahmen. Der durchdachte Schutzbügel dient zur Sicherung der Kernbohrmaschine in der rauen Baustellenumgebung sowie als funktioneller Handgriff für den täglichen Transport und zur einfachen Montage am Kernbohrständer.

Produktbeschreibung:

  • bedienerfreundlich – drei Getriebestufen erlauben eine optimale Drehzahlwahl abgestimmt auf den jeweiligen KernbohrdurchmesserSchnelle Bohrkronenaufnahme mit integriertem Spindelschutz
  • Elektromechanischer Ein- / Ausschalter an der Steuerungsbox ist selbst in schwierigen Situationen schnell und einfach zu bedienen
  • durchdachter Schutzbügel dient zur Sicherung der Kernbohrmaschine in der rauen Baustellenumgebung sowie als funktioneller Handgriff für den täglichen
  • Transport und zur einfachen Montage am Kernbohrständer
  • MULTI-TRONIC: Überlastschutz für höchsten Bedienkomfort und lange Lebensdauer / integrierter Sanft-Anlauf erleichtert die Bedienung beim Anbohren / maximale Sicherheit durch elektronische und mechanische Überlastkupplung sowie zusätzlichen thermischen Überlastschutz
  • Abgabeleistung: 4350 W
  • Nennstrom: 11,0 A
  • Drehzahl bei Volllast: 110/250/395 U/min
  • max. Kernbohr-Ø ständergef.: 500 x 320 x 210 mm
  • Bohrmotoraufnahme: Universal-Montageplatte

Lieferumfang:

  • Leichtlösering
Weitere Informationen:
Breite:
190 mm
Drehzahl:
140/280/440 U/min
Gewicht:
27 kg
Höhe:
185 mm
Länge:
630 mm
Leistung:
6300 Watt
Typ:
Kernbohrmaschine
Weitere Suchbegriffe: lissmac kernbohrgeraet, nassbohrmaschine, CDM, CDR, Diamant-Kernbohrständer, Kanalkernbohrmotor, Kanalkernbohrständer, Kernbohrständer, Lissmac, Trockenbohrgerät
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2.249,71*
  
Preis gilt ab 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2.587,06*
€ 3.078,60
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2.496,05*
€ 2.970,30
pro Stück
ab 3 Stück
€ 2.432,05*
€ 2.894,14
pro Stück
ab 4 Stück
€ 2.368,05*
€ 2.817,98
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2.265,53*
€ 2.695,98
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2.249,71*
€ 2.677,15
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
LISSMAC Maschinenbau
700400
ab € 63,59*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.