| |
|
| Artikel-Nr.: 415-lissmac1076296 Herst.-Nr.: 1076296 EAN/GTIN: k.A. |
| | |
|
| | |
| Kompakte, funktionelle und robuste Kernbohrständer für den zuverlässigen Profi-Einsatz Produktbeschreibung: - auf der Universal-Montageplatte ist jeder Bohrmotor einfach und präzise montierbar
- ergonomisches, ermüdungsfreies Kernbohren mit der am Support beidseitig bedienbaren Handkurbel
- über den 1:1 Direktantrieb ist der Vorschub des Supports exakt kontrollierbar
- präzise und robuste Gleitführung bzw. Rollenführung ist einfach und schnell nachstellbar
- Bohrsäule kann für Schrägbohrungen bis zu 45°nach hinten geschwenkt werden
- Handgriff und die Transportrollen am Ständer bieten ein vielfältiges Handling und ermöglichen den einfachen Transport des Bohrständers
- genaues Justieren des Bohrständers über vier Nivellierschrauben sowie im Support integrierte horizontale und vertikale Wasserlibellen
- Support ist in der Höhe stufenlos über eine Feststellschraube arretierbar
- Bohrständerstützen verleihen dem Bohrständer sehr hohe Stabilität
- präzise Supportführung über Prismen-Gleitstein und die Aluminium-Profilsäule
- Bohrkronen-Ø empfohlen: 300 mm
- Bohrkronen-Ø max.: 350 mm
- Hubhöhe: 700 mm
- Motorenmontage mittels: UNIVERSAL
- Vorschubgetriebe beidseitig bedienbar: 1:1
- Vorschub: Handkurbel
- Bohrschlittenführung: Rollenführung
- Winkelbohrungen stufenlos bis: 45°
- Befestigung: Dübel-Stahlfuß
Lieferumfang: - Universal Motorenplatte
- Radsatz
Weitere Informationen: | | Breite: | 260 mm | Gewicht: | 19,3 kg | Höhe: | 1070 mm | Länge: | 330 mm | Typ: | Bohrständer |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: CDM, CDR, Diamant-Kernbohrständer, Kanalkernbohrmotor, Kanalkernbohrständer, Kernbohrgeräte, Kernbohrmaschine, Lissmac, Trockenbohrgerät |
| | |
| |