Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fertiggerüst Zifa P2, 4,76 m


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Fertiggerüst Zifa P2, 4,76 m
Fertiggerüst Zifa P2, 4,76 m
Einsatz Zifa
Artikel-Nr.:
     415-lay1406213
Hersteller:
     Layher
Herst.-Nr.:
     1406213
EAN/GTIN:
     4035209264553
Datenblatt
Suchbegriffe:
Fahrgerüst
Montagegerüst
Rollengerüst
Rollgerüst

Das Zifa Gerüst ist praktisch ein "Fertiggerüst" für Arbeiten in geringen Höhen: flach zusammengefaltet lagern und transportieren - auseinanderziehen, Boden einlegen - fertig.

  • passt aufgebaut und vollbepackt durch die Zimmertür, geringer Platzbedarf beim Transport
  • Grundgerüst aus Aluminium für wechselseitige Steckmontage, Geländer und Diagonalen aus Aluminium einfach einzurasten
  • Arbeitsböden aus Aluminium-Rahmen und Sperrholz-Einlage (BFU 100G) als Durchstieg für gefahrlosen Innenaufstieg
  • Stabile Lenkrollen (fest montiert) sorgen für besondere Standfestigkeit
  • mehr Sicherheit durch P2 Bauweise
  • zur Ballastierung werden Gewichte verwendet, diese werden durch die Sterngriff-Kupplung schnell und sicher an der richtigen Stelle befestigt
  • bei Kauf erhalten Sie eine Aufbau-und Verwendungsanleitung, die beim Auf-und Abbau sowie bei der Benutzung in jedem Fall zu beachten ist!

Lieferumfang:

  • 4 x Rückenlehne 1800 mm Art.-Nr. lay1205.180
  • 1 x Diagonale 2500 mm Art.-Nr. lay1208.180
  • 1 x Basisrohr 1800 mm Art.-Nr. lay1211.180
  • 2 x Stirnbordbrett 750 mm Art.-Nr. lay1238.075
  • 2 x Bordbrett 1800 mm mit Klaue Art.-Nr. lay1239.180
  • 1 x Belagbrücke 1,80 m Art.-Nr. lay1241.180
  • 1 x Durchstiegsbrücke 1800 mm Art.-Nr. lay1242.180
  • 8 x Federstecker Art.-Nr. lay1250.000
  • 2 x Standleiter 75/8 – 2000 mm Art.-Nr. lay1297.008
  • 1 x Uni Montagehaken Art.-Nr. lay1300.001
  • 1 x Belagbrücke 1800 mm Art.-Nr. lay1241.180
  • 1 x Zifa 75 Grundgerüst Art.-Nr. lay1300.006
  • 4 x Lenkrolle 400 - 4kN Art.-Nr. lay1308.150
  • 2 x Fahrbalken 1800 mm Art.-Nr. lay1323.180

Ballastierung:

Zur Ballastierung sind LAYHER Ballastgewichte, 1249.000 à 10 kg zugelassen.

  • In geschlossenen Räumen:
    • aufbau mittig: kein Ballast erforderlich
    • aufbau seitlich: links keine, rechts 2 Stück
    • aufbau seitlich mit Wandabstützung: kein Ballast erforderlich
  • Im Freien:
    • aufbau mittig: kein Ballast erforderlich
    • aufbau seitlich: links keine, rechts 2 Stück
    • aufbau seitlich mit Wandabstützung: kein Ballast erforderlich

Der Ballast ist nicht im Lieferumfang enthalten und muss seperat bestellt werden.

Weitere Informationen:
Arbeitshöhe:
4,76 m
Ausführung:
klappbar
Gewicht:
141,7 kg
Höhe:
3990 mm
Standhöhe:
2,76 m
Typ:
Layher Zifa
Weitere Suchbegriffe: Zimmergerüst, Faltgerüst, Klappgerüst, fahrgerüst layher, fahrgerüst, fahrgerüst arbeitshöhe 4,5m, Fertiggerüst, Gerüste, Gerüststützen, Layher, Nachrüstset, Zifa, Zifa P2
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
11 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.564,43*
€ 1.680,82*
15 Tage
nicht lagernd
€ 52,95*
ab € 1.563,94*
€ 1.681,34*
21 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 1.620,41*
€ 1.740,49*
17 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.637,67*
€ 1.751,57*
Lager 415
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.859,15*
€ 2.183,51*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 415
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2.183,51*
€ 2.598,38
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2.098,12*
€ 2.496,76
pro Stück
ab 3 Stück
€ 2.044,31*
€ 2.432,73
pro Stück
ab 4 Stück
€ 1.990,51*
€ 2.368,71
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.888,59*
€ 2.247,42
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.867,53*
€ 2.222,36
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.859,15*
€ 2.212,39
pro Stück
Lagerstand: Lager 415
Versand: Lager 415
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 19,95*
ab € 28,00*
€ 6,95*
ab € 270,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 415
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Layher
1249000
ab € 51,37*
Zubehör
Layher
1323180
ab € 108,19*
Zubehör
Layher
1248180
ab € 79,39*
Zubehör
Layher
1248260
ab € 122,42*
Zubehör
Layher
1257060
ab € 25,01*
Zubehör
Layher
1260201
ab € 102,48*
Zubehör
Layher
1260202
ab € 146,52*
Zubehör
Layher
1267200
ab € 194,45*
Zubehör
Layher
1337000
ab € 44,11*
Zubehör
Layher
1338320
ab € 246,62*
Zubehör
Layher
4700019
ab € 8,87*
Zubehör
Layher
4702019
ab € 11,00*
Zubehör
Layher
4702022
ab € 10,99*
Zubehör
Layher
1248261
ab € 56,03*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.