Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fahrgerüst Uni Standard P2 mit Gerüststützen, ausziehbar, 13,20 m


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Uni Standard P2 mit Gerüststützen, ausziehbar, 13,50 m
Uni Standard P2 mit Gerüststützen, ausziehbar, 13,50 m
Einsatz Uni Standart
Artikel-Nr.:
     415-lay1401131
Hersteller:
     Layher
Herst.-Nr.:
     1401131
EAN/GTIN:
     4035209211298
Datenblatt
Datenblatt
Suchbegriffe:
Fahrgerüst
Montagegerüst
Rollengerüst
Rollgerüst

Für Arbeiten an der Wand und an der Decke, an Maschinen, in technischen Anlagen, Betiebs- und Lagerhallen, Innen und außen.

Produktbeschreibung:

  • für Industrie und Handwerk
  • für höchste Höhen konzipiert, leicht, robust, langlebig-der flexible Urtyp
  • Standleitern aus Aluminium für Steckmontage, Rückenlehnen und Diagonalen aus Aluminium einfach einzurasten
  • Arbeitsböden aus Aluminium-Rahmen und Sperrholz-Einlage (BFU 100G) als Durchstieg für gefahrlosen Innenaufstieg
  • vorschriftsmäßiges Ruhepodest bereits integriert
  • robuste Lenkrollen mit zentrischer Lasteinleitung nach Arretierung für besondere Standfestigkeit
  • lange Stahlspindeln zum Niveauausgleich
  • mit Gerüststützen, Fahrbalken entfallen somit verringert sich das Gesamtgewicht um bis zu 43 kg
  • für wahlweises aufstecken der Standleitern zum Arbeiten an Decke oder Wand
  • komfortabler Aufstieg: für noch mehr Sicherheit und komfortablen aufstieg kann das Uni Standard P2 auch mit Einhängeleitern ausgestattet werden
  • zur Ballastierung werden Gewichte verwendet, diese werden durch die Sterngriff-Kupplung schnell und sicher an der richtigen Stelle befestigt
  • bei Aufbau mit verstellbaren Fahrbalken muss dieser voll ausgezogen sein
  • bei Kauf erhalten Sie eine Aufbau-und Verwendungsanleitung, die beim Auf-und Abbau sowie bei der Benutzung in jedem Fall zu beachten ist!
  • Maß Arbeitsbühne: 750 x 2850 mm
  • zulässige Verkehrslast: 2,0 kN/m²

Lieferumfang:

  • 26 Geländer 2850 mm - Art.-Nr. lay1205.285
  • 10 Diagonalen 3350 mm - Art.-Nr. lay1208.285
  • 2 Diagonalen 2950 mm - Art.-Nr. lay1208.295
  • 2 Stirnbordbretter 750 mm - Art.-Nr. lay1238.075
  • 2 Bordbretter 2850 mm mit Klaue - Art.-Nr. lay1239.285
  • 6 Durchstiegsbrücken 2850 mm - Art.-Nr. lay1242.285
  • 4 Gerüststützen, ausziehbar - Art.-Nr. lay1248.260
  • 4 FG-Verdrehsicherung - Art.-Nr. lay1248.261
  • 20 Federstecker 11 mm - Art.-Nr. lay1250.000
  • 4 Lenkrolle 700 - 7kN - Art.-Nr. lay1259.200
  • 12 Standleitern 75/8 - 2000 mm - Art.-Nr. lay1297.008
  • 1 Aufstiegsbügel - Art.-Nr. lay1344.002
  • 1 Uni Montagehaken - Art.-Nr. lay1300.001

Ballastierung:

  • In geschlossenen Räumen:
  • aufbau mittig, kein Ballast erforderlich
  • aufbau seitlich, wird zusätzlich benötigt, Ballast Art.-Nr.lay1249.000: 22 Stück rechts (á 10 kg)
  • aufbau seitlich mit Wandabstützung, kein Ballast erforderlich
Weitere Informationen:
Arbeitshöhe:
13,2 m
Ausführung:
mit Ausleger
Gewicht:
468,9 kg
Höhe:
12430 mm
Standhöhe:
11,2 m
Typ:
Layher Standard
Weitere Suchbegriffe: Zimmergerüst, fahrgerüst layher, fahrgerüst, ausziehbar, Gerüste, Layher, mit Gerüststützen, Uni Leicht, Uni Leicht P2, Uni Standard, Uni Standard P2
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
18 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 5.686,52*
€ 5.934,80*
16 Tage
nicht lagernd
€ 52,95*
ab € 5.798,22*
€ 6.043,79*
21 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 5.935,99*
€ 6.182,91*
Lager 415
unbekannt
Frei Haus
ab € 6.641,44*
€ 7.632,96*
Preise: Lager 415
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7.632,96*
€ 9.083,22
pro Stück
ab 2 Stück
€ 7.347,73*
€ 8.743,80
pro Stück
ab 3 Stück
€ 7.159,32*
€ 8.519,59
pro Stück
ab 4 Stück
€ 6.970,93*
€ 8.295,41
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6.674,84*
€ 7.943,06
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6.641,44*
€ 7.903,31
pro Stück
Lagerstand: Lager 415
Versand: Lager 415
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 19,95*
ab € 28,00*
€ 6,95*
ab € 270,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 415
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Layher
1250000
ab € 1,51*
Zubehör
Layher
1248260
ab € 122,13*
Zubehör
Layher
1248500
ab € 188,88*
Zubehör
Layher
1344003
ab € 57,08*
Zubehör
Layher
1248261
ab € 56,03*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.