| |
|
| Artikel-Nr.: 415-lay1260202 Herst.-Nr.: 1260202 EAN/GTIN: 4035209280140 |
| | |
|
| | |
| Produktbeschreibung: - Spezialrolle für empfindliche Böden und durch elektrische Leitfähigkeit einsetzbar in explosionsgeschützten oder in ESD-gefährdeten Bereichen
- elektrischer Ableitwiderstand nach DIN EN 12526 < 104 O
- Kunststoffrad aus Polyamid mit Laufbelag aus elektrisch leitfähigem Polyurethan
- mit Fußspindel
- Spindelmutter mit Feststeller
- Rolle mit Doppelbremshebel und Lastzentrierung in gebremstem Zustand
- zulässige Belastung: 10 kN (˜ 1000 kg)
- Verstellbereich: 300 - 600 mm
Weitere Informationen: | | Durchmesser: | 200 mm | Gewicht: | 6,8 kg | passend für: | SoloTower, Zifa, alle Uni | Typ: | Zubehör Layher allgemein |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Rollgerüst, Zimmergerüst, Arbeitspodest Rollensatz, Federrolle, Leiterrolle, Rollensatz Arbeitspodest, Rollensatz für Leitern, Lenkrolle für Fahrgerüst, Lenkrolle mit Feststeller, esd-lenkrolle feststeller, lenkrolle für fahrgerüst, federrolle lenkrolle, Ausbauteile, Bordbrett, Durchstiegsboden, Einzelteile, Geländer, Layher, Zubehör Fahrgerüst |
| | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 15 Tage | | | | | € 52,95* | ab € 146,52* | € 182,05* | | | | | 20 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 149,04* | € 185,36* | | | | | 17 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 220,62* | € 271,05* | | | | Lager 415 | | | | | | Frei Haus | ab € 206,55* | € 282,30* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 415 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 415 | | Versand: Lager 415 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 19,95* | | ab € 28,00* | € 6,95* | | ab € 270,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 415 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|